Referenzen
SMC:TFU0425B-6-10-X4
Rubix:2699428
Hersteller:TFU0425B-6-10-X4
EAN:3618036140071

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
Produktdetails : TFU0425B-6-10-X4 Schlauch, Polyethylen, schwarz
Bei der TFU-Serie handelt es sich um einen flachen Polyurethan-Schlauch, der eine kompakte Verrohrung ermöglicht. TFU ist standardmäßig in drei verschiedenen Rohrmodellen erhältlich, wobei für jedes Modell bis zu 3 Rohre verfügbar sind. Die Standardfarbe ist schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 10 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage