9314350001 Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 6x65mm

Flächenspannfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31250001, 9314350001
Rubix:2151524
Hersteller:4317784754187
EAN:4317784754187
9314350001 Flächenspf.D69893A KKS HSK-A 63- 6x 65mm

Produktdetails : 9314350001 Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 6x65mm


Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 6x65mm FORTIS
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Technische Informationen


Attribute
111,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std