9311650016 Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M16x100mm

Auf.f.Einschr.fr.AD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30860016, 9311650016
Rubix:2151608
Hersteller:4317784755818
EAN:4317784755818
9311650016 Auf.f.Einschr.fr.AD SK50 M16x100mm Forti

Produktdetails : 9311650016 Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M16x100mm


Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M16x100mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte: G 6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet 58 ± 2 HRC

Technische Informationen


Attribute
175,62 exkl. MwSt.
/ Stück
208,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std