Referenzen
Elesa+Ganter:GN 75-16-M5-D
Rubix:93147
Hersteller:GN 75-16-M5-D
EAN:4045525370425






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 75-d |
Produktdetails : GN75-16-M5-D Knopf flach
Flache Knöpfe GN 75 zeichnen sich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 75-d |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std