Referenzen
Elesa+Ganter:GN 519-29-M12
Rubix:91903
Hersteller:519-29-M12






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknopf gn 519 |
Produktdetails : GN519-29-M12 Zylinderknopf, Kunststoff
Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknopf gn 519 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std