Referenzen
Elesa+Ganter:GN 676.5-21-M4-A
Rubix:121378
Hersteller:GN 676.5-21-M4-A
EAN:4045525352216






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | knopf (ausführung a: ohne rändel) |
Produktdetails : GN676.5-21-M4-A Knopf ohne Rändel, Edelstahl
Edelstahl-Knöpfe GN 676.5 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Randrierung (Form B), kann als formschöne Rändelmutter mit Sackloch-Gewinde verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | knopf (ausführung a: ohne rändel) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Typ
knopf (ausführung a: ohne rändel)