TU1065C-305 Schlauch, Polyurethan, transparent
Fittings & Schläuche - Saubere und chemikalienbeständige Schläuche, Polyurethan, FDA-konform - TU-X214
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TU1065C-305
Rubix:3078437
EAN:3618034943209

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | transparent |
Produktdetails : TU1065C-305 Schlauch, Polyurethan, transparent
Konform mit FDA § 177.2600 Auflösungstest und (EU) Nr. 10/2011 Auflösungstest
Anwendbare Schläuche O.D: Ø 4 bis Ø 12 mm
8 Farbvarianten.
Anwendbare Schläuche O.D: Ø 4 bis Ø 12 mm
8 Farbvarianten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17020 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 305 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | US |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
819,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
975,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort