C9073.0 Schaftfräser 3 HSS-E-PM DIN844K N 45° 3Z Alcrona

Fingerfräser C907

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:C9073.0
Rubix:1016827
EAN:7320760075913
C9073.0 Schaftfräser 3 HSS-E-PM DIN844K N 45° 3Z Alcrona

Technische Zusammenfassung

Durchmesser3 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C9073.0 Schaftfräser 3 HSS-E-PM DIN844K N 45° 3Z Alcrona


Schaftfräser 3 HSS-E-PM DIN844K N 45° 3Z Alcrona

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser3 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge8 mm
Gesamtlänge52 mm
Mittelschnittohne
Schneidstoffhss
Beschichtungsuper-g
Typfingerfräser
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, edelstahl, gusseisen, titan-, nickel- und kupferlegierungen und aluminium si
Schnittwinkel45 °
57,49 exkl. MwSt.
/ Stück
68,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage