09391 Polierfilz, schwarz/weiß, 127mm, weich
Filzpolierpad 3M™ Finesse-it™
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000041366
Rubix:3481007
Hersteller:7000041366
EAN:04054596780293

Dokumente
Produktdetails : 09391 Polierfilz, schwarz/weiß, 127mm, weich
Lokales Polieren in der Automobilindustrie, Ausbesserung von Defekten an Verbundkarosserien oder lackierten Möbeln (Holz/Metall), Lacke (76mm) . Polieren großer Flächen: lackierte oder lackierte Holzpaneele, Plexiglas® und PMMA (127mm). Verarbeitete Materialien: Autolacke, Möbellacke und -lasuren, Acrylmaterialien, Plexiglas®. Zubehör: Hookit™-Aufnahmeteller 02700, P20350 und 09552.
Dieser Polierfilz ist speziell für das Aufpolieren von Fehlstellen mit 3M Polierpasten (weich und flexibel = schwarz/weiß).
Stärken
Fasergemisch;Hookit™ Klettsystem;Thermisch gebundene Fasern;Verunreinigungsfrei;Gleichmäßige Leistung;Gleichmäßiges Finish;Keine Verunreinigung;Kostenersparnis;Kurze Bearbeitungszeit;Optimales Polieren;Sichere Befestigung;Stabiler Prozess
Anwendungen
Lokales Polieren in der Automobilindustrie, Ausbesserung von Defekten an Verbundkarosserien oder lackierten Möbeln (Holz/Metall), Lacke (76 mm). Polieren großer Flächen: lackierte oder lackierte Holzpaneele, Plexiglas und PMMA (127 mm).
Technische Informationen
Attribute
| Qualität | weich |
|---|---|
| Max. Drehzahl | 12000 rpm |
| Anwendung | polieren großer flächen: lackierte oder lackierte holzpaneele, plexiglas und pmma |
| Werkstoff | filzabdichtung |
| Durchmesser | 125 mm |
| Aufnahmetyp | hookit™ klettverschluss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
752,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
894,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage