41200708 POLI-STIFTE PF ZY 0610 3 AN 80 TX
Poli-Stifte Pf Zy 0610 3 An 80 Tx
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PF ZY 0610/3 AN 80 TX
Rubix:1281041
Hersteller:41200708
EAN:4007220298060



Produktdetails : 41200708 POLI-STIFTE PF ZY 0610 3 AN 80 TX
Poli-Stifte Pf Zy 0610 3 An 80 Tx
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium-oxid |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Raddurchmesser | 6 mm |
| Breite | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
