658.6.908 Filterelement 8 µm, Sinterbronce, fürFilteR>Standard<, BG 5
Filterelement
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:658.6.908
Rubix:346152
Hersteller:100986
EAN:4047322111225

Produktdetails : 658.6.908 Filterelement 8 µm, Sinterbronce, fürFilteR>Standard<, BG 5
Filterelement 8 µm, Sinterbronce, für Filter Standard , BG 5, G 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 439 g |
|---|---|
| Typ | filterelement |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
404,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
