652.6.940 Filterelement 40 µm, Sinterbronce, fürFilteR>Standard<, BG 2
Filterelement
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:652.6.940
Rubix:346145
Hersteller:100945
EAN:4047322110679

Produktdetails : 652.6.940 Filterelement 40 µm, Sinterbronce, fürFilteR>Standard<, BG 2
Filterelement 40 µm, Sinterbronce, für Filterregler und Filter Standard , BG 2, G 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Typ | filterelement |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
