VZ 742/5 Filterelement 5 µm, PE-gesintert, BG 2
Filterelement variobloc
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:VZ 742/5
Rubix:348884
Hersteller:100675
EAN:4047322170758

Produktdetails : VZ 742/5 Filterelement 5 µm, PE-gesintert, BG 2
Filterelement 5 µm, PE-gesintert, für Filter und Filterregler »variobloc«, BG 2, G 1/2, G 3/4 und G 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | filterelement variobloc |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
