M 23/41 filterelement 0,01 µm, Borsilikat-POM, vollautom. Ablassv.
Filterelement FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:M 23/41
Rubix:347807
Hersteller:100188
EAN:4047322191968

Dokumente
Produktdetails : M 23/41 filterelement 0,01 µm, Borsilikat-POM, vollautom. Ablassv.
Filterelement 0,01 µm, Borsilikat-POM, für Mikrofilter »FUTURA« und »multifix«, BG 1, G 1/4 und G 3/8, für vollautom. Ablassventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Typ | filterelement futura |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
