844.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor, für>FUTURA<, BG2, G3/8 und G1/2
Filterelement FUTURA
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:844.6.905
Rubix:346812
Hersteller:100139
EAN:4047322215145

Produktdetails : 844.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor, für>FUTURA<, BG2, G3/8 und G1/2
Filterelement 5 µm, Cellpor, für FUTURA , BG 2, G 3/8 und G 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | filterelement futura |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
