640.126 S Filter>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, 5 µm, BG1, G3/8
Filter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:640.126 S
Rubix:346085
Hersteller:100964
EAN:4047322109284



Dokumente
Produktdetails : 640.126 S Filter>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, 5 µm, BG1, G3/8
Filter Standard , PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 372 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polyethylen, polycarbonat, ps, pe |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
