F 12 S filter, PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G3/8, HA
Filter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:F 12 S
Rubix:347404
Hersteller:100518
EAN:4047322130752



Dokumente
Produktdetails : F 12 S filter, PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G3/8, HA
Filter multifix mit PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 364 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pe, pom, pa, polycarbonat |
| Volumenstrom | 2100 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
