Referenzen
Pferd Tools:FS 180-22 A 100
Rubix:1284254
Hersteller:64110175
EAN:4007220165188



Produktdetails : 64110175 FIBERSCHLEIFER FS 180-22 A 100
Die Fiberscheiben-Serie FS in der Ausführung Korund A von Pferd Tools umfasst leistungsstarke Schleifmittel für Grob- bis Feinschliff auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen, eignen sich diese Fiberscheiben optimal für sämtliche Schritte der Oberflächenbearbeitung. Das Schleifkorn aus Korund A sowie die flexible Scheibenstruktur gewährleisten eine hohe Abtragsleistung und ein gleichmäßiges Schliffbild – sowohl auf ebenen als auch auf konturierten Flächen.
Eigenschaften:
Die Fiberscheiben FS von Pferd Tools sind für Schleifprozesse vom Vorschliff bis zur Feinbearbeitung ausgelegt. Das verwendete Korund A (Aluminiumoxid) zeichnet sich durch hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus und sorgt für eine lange Standzeit. Die breite Auswahl an Körnungen ermöglicht eine präzise Anpassung der Schleifleistung je nach gewünschtem Oberflächenfinish.
Die robuste Faserträgerstruktur bietet eine hohe Flexibilität und erleichtert die Anpassung an komplexe Werkstückgeometrien. In Kombination mit dem passenden Stützteller passt sich die Schleifscheibe optimal an die Oberfläche an und sorgt für einen konstanten Anpressdruck. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Schleifbild – auch bei unebenen oder profilierten Oberflächen.
Die Produktreihe umfasst Varianten mit Schlitz sowie ohne Schlitz. Die erforderlichen Stützteller sind separat zu bestellen.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser (D): 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm
• Bohrungsdurchmesser (H): 16 mm oder 22 mm
• Schleifmittel: Korund A (Aluminiumoxid)
• Körnungen: 16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale Drehzahl:
• 15.300 U/min (Ø 100 mm)
• 13.300 U/min (Ø 115 mm)
• 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• 10.200 U/min (Ø 150 mm)
• 8.500 U/min (Ø 180 mm)
• Verpackungseinheit: 25 Stück
• Ausführungen: geschlitzt und ungeschlitzt
Eigenschaften:
Die Fiberscheiben FS von Pferd Tools sind für Schleifprozesse vom Vorschliff bis zur Feinbearbeitung ausgelegt. Das verwendete Korund A (Aluminiumoxid) zeichnet sich durch hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus und sorgt für eine lange Standzeit. Die breite Auswahl an Körnungen ermöglicht eine präzise Anpassung der Schleifleistung je nach gewünschtem Oberflächenfinish.
Die robuste Faserträgerstruktur bietet eine hohe Flexibilität und erleichtert die Anpassung an komplexe Werkstückgeometrien. In Kombination mit dem passenden Stützteller passt sich die Schleifscheibe optimal an die Oberfläche an und sorgt für einen konstanten Anpressdruck. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Schleifbild – auch bei unebenen oder profilierten Oberflächen.
Die Produktreihe umfasst Varianten mit Schlitz sowie ohne Schlitz. Die erforderlichen Stützteller sind separat zu bestellen.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser (D): 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm
• Bohrungsdurchmesser (H): 16 mm oder 22 mm
• Schleifmittel: Korund A (Aluminiumoxid)
• Körnungen: 16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale Drehzahl:
• 15.300 U/min (Ø 100 mm)
• 13.300 U/min (Ø 115 mm)
• 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• 10.200 U/min (Ø 150 mm)
• 8.500 U/min (Ø 180 mm)
• Verpackungseinheit: 25 Stück
• Ausführungen: geschlitzt und ungeschlitzt
Stärken
• Hohe Standzeit: reduziert den Scheibenwechsel und steigert die Prozesssicherheit
• Leistungsstarkes Schleifmittel: hoher Materialabtrag bei gleichzeitig gleichmäßiger Oberflächenqualität
• Flexible Fiberscheibe: optimale Anpassung an Konturen und Werkstückformen
• Große Körnungsvielfalt: geeignet für Grobschliff bis Feinschliff und präzise Oberflächenbearbeitung
• Leistungsstarkes Schleifmittel: hoher Materialabtrag bei gleichzeitig gleichmäßiger Oberflächenqualität
• Flexible Fiberscheibe: optimale Anpassung an Konturen und Werkstückformen
• Große Körnungsvielfalt: geeignet für Grobschliff bis Feinschliff und präzise Oberflächenbearbeitung
Anwendungen
Die Fiberscheiben FS von Pferd Tools eignen sich für universelle Schleifarbeiten in Industrie und Handwerk. Dank der abgestuften Körnungen decken sie sämtliche Bearbeitungsschritte der Oberflächenvorbereitung ab – vom Vorschliff bis zur Endbearbeitung.
Typische Einsatzbereiche sind Metallbearbeitung, industrielle Instandhaltung sowie die Vorbereitung von Bauteilen vor Beschichtung oder Montage. Die Schleifscheiben sind sowohl für plane als auch profilierte Oberflächen geeignet und finden Anwendung in der Metallindustrie, im Maschinenbau sowie in der Wartung von Anlagen. Darüber hinaus können sie auch für bestimmte Schleifarbeiten auf anderen Materialien wie Holz eingesetzt werden, beispielsweise für leichte Anpassungen oder die Oberflächenvorbereitung.
Typische Einsatzbereiche sind Metallbearbeitung, industrielle Instandhaltung sowie die Vorbereitung von Bauteilen vor Beschichtung oder Montage. Die Schleifscheiben sind sowohl für plane als auch profilierte Oberflächen geeignet und finden Anwendung in der Metallindustrie, im Maschinenbau sowie in der Wartung von Anlagen. Darüber hinaus können sie auch für bestimmte Schleifarbeiten auf anderen Materialien wie Holz eingesetzt werden, beispielsweise für leichte Anpassungen oder die Oberflächenvorbereitung.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
58,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
