64294103 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 SIC 36
Fiberschleifer Cc-Fs 125 Sic 36
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:64294103
Rubix:1284541
EAN:4007220898925




Produktdetails : 64294103 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 SIC 36
Besonders zu empfehlen für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist. Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC -Für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Bronze, Titan, hochlegierten Stählen und faserverstärkten Kunststoffen.-Hohe Standzeit;Gleichmäßiges Schliffbild;Sehr hohe Abtragsleistung;Hohe Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung-Bearbeiten von Schweißnähten;Entgraten von Bauteilen aus Stahl;Grobe Schleifarbeiten;Feinschleifen von Bauteilen aus Edelstahl (INOX);Entfernen von Walz- und Gusshaut;Bearbeiten schmaler, schwer zugänglicher Stellen (z. B. Kühlrippen)-COMBICLICK® Fiberschleifer mit dem COMBICLICK® Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden-COMBICLICK® Stützteller bitte separat bestellen.
Fiberschleifer Cc-Fs 125 Sic 36
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
68,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
