Referenzen
Rubix-DE:82180060, 9842260060
Rubix:1037166
Hersteller:9842260060

Produktdetails : 9842260060 Fibersch.Cubitron II 982C 115mm P060+ 3M
Fiberschleifscheibe Cubitron II 982C 115mm P060+ 3M
Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung, Cubitronâ„¢ II, Ø 115 mm 982C Ausführung: Vollkunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn auf Glasgewebeträger, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives, kühles Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit und über 30 % schnellerem Abtrag. Anwendung: In allen Metall verarbeitenden Bereichen, in denen hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Gussteilebearbeitung und Brennschnittteilbearbeitung auf Baustahl und NE-Metallen.
Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung, Cubitronâ„¢ II, Ø 115 mm 982C Ausführung: Vollkunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn auf Glasgewebeträger, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives, kühles Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit und über 30 % schnellerem Abtrag. Anwendung: In allen Metall verarbeitenden Bereichen, in denen hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Gussteilebearbeitung und Brennschnittteilbearbeitung auf Baustahl und NE-Metallen.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:7000028194
- rubix:2848397
- hersteller:7000028194
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
256,00 € exkl. MwSt./ 100 Stück
