IDK04-200 Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung

Feuchtigkeitsregulierungsrohr

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:IDK04-200
Rubix:2183818
Hersteller:00705465
EAN:3618036083019
IDK04-200 Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : IDK04-200 Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung


Das Feuchteregelungsrohr ist in zwei Formen erhältlich: linear und spiralförmig.
Außendurchmesser: 2 (nur bei linearer Form), 4 und 6 mm.
Flüssigkeitstemperatur: 0 bis 60 ºC.
Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa.
Nutzlängen der Rohre: 100 und 200 mm.
Anwendbares Fitting: One-Touch-Fitting KQ2.
IDK, Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung (Fluoropolymer)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38 g
Außendurchmesser4 mm
Rollenlänge2 m
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,23 exkl. MwSt.
/ Stück
64,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage