IDK02-100 Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung
Feuchtigkeitsregulierungsrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:IDK02-100
Rubix:2177577
Hersteller:IDK02-100
EAN:3618036083057

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 1,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : IDK02-100 Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung
Das Feuchteregelungsrohr ist in zwei Formen erhältlich: linear und spiralförmig.
Außendurchmesser: 2 (nur bei linearer Form), 4 und 6 mm.
Flüssigkeitstemperatur: 0 bis 60 ºC.
Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa.
Nutzlängen der Rohre: 100 und 200 mm.
Anwendbares Fitting: One-Touch-Fitting KQ2.
Außendurchmesser: 2 (nur bei linearer Form), 4 und 6 mm.
Flüssigkeitstemperatur: 0 bis 60 ºC.
Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa.
Nutzlängen der Rohre: 100 und 200 mm.
Anwendbares Fitting: One-Touch-Fitting KQ2.
IDK, Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung (Fluoropolymer)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 1,2 mm |
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | fluorpolymer (fluoriertes harz) |
| Rollenlänge | 0,12 m |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen