Referenzen
Fischer:569308
Rubix:3831368
Hersteller:FFS-H
EAN:4048962494921





Dokumente
Produktdetails : FFS-H Festpunktsattel, schwer
Die Festpunktlösung für schwere Lasten
• Höhenjustierung möglich
• Aufnahme der Festpunktschelle FFSC und Kältefestpunktschelle FFRC
• Wechselnde oder unbekannte Kraftrichtungen möglich
• Empfohlene Rohrdimension ≤ 355,6 mm
Die schweren Festpunkte in kompakter Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die kompakten Festpunkte FFS-H leiten die eintretenden Kräfte zuverlässig und direkt ins Bauwerk ab und sind höhenverstellbar. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Funktion:
• Die fischer Festpunkte eignen sich zur Fixierung bei thermischen Rohrausdehnungen und zur Ausrichtung der Ausdehnung in die gewünschte Richtung
• Die Montageanleitung des Festpunkts finden Sie im Downloadbereich
Stärken
• Die massive Bauform des Festpunkts und die massive Untergrundanbindung erlauben die Aufnahme von hohen Lasten für eine stabile und sichere Verbindung
• Die Festpunkte bestehen aus Bauteilen mit gleichen Gewindegrößen und Dübellöchern und gewährleisten dadurch eine einfache Montage mit denselben Werkzeugen
• Die Höhenjustierung des Festpunkts lässt eine Feinjustage zur Anpassung an montierte Rohrleitungen zu und gewährt damit die sichere Funktion des Festpunkts
• Der Festpunkt eignet sich zur Aufnahme der FFSC Festpunktschelle und FFRC Kältefestpunktschelle für noch mehr Flexibilität
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Dampfleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffs-h |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,84 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
410,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage