K2170.150 Friktionsgelenk, doppelt, GR.40/80/40, Aluminium

FRIKTIONSGELENK, I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2170.150
Rubix:3749196
Hersteller:K2170.150
EAN:4059245907670
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typi

Dokumente

Produktdetails : K2170.150 Friktionsgelenk, doppelt, GR.40/80/40, Aluminium


Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Einsätze und Friktionswelle: Stahl. Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff. Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl. Ausführung: Gehäuse: alufarbig lackiert. Einsätze und Friktionswelle: blank. Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042. Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt. Bestellbeispiel: K2170.030 Hinweis: Friktionsgelenke zum Bau von individuellen Schwenkarmen mithilfe von Aluminiumprofilen. Die Friktionsgelenke zeichnen sich durch ein fest eingestelltes Reibmoment aus, das in 6 Abstufungen von 0,5 bis 15 Nm zur Verfügung steht. 360° drehbar. Rastermaß 40 mm. Das Friktionsgelenk kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden. Bei stirnseitiger Montage muss in der Kernbohrung ein Gewinde M8 (min. 15 mm tief) vorhanden sein. Bei der Montage auf ebenen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen. Die maximale Momentenbelastung M beträgt 200 Nm. Lieferumfang: 1 Friktionsgelenk 4 Abdeckkappen 4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (für Nutenstein) 4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (für Kernloch) 4 Scheiben 8-FSt 4 Nutfixierungsplatten 4 Nutensteine Nut 8 - M8

Technische Informationen


Attribute
Typi
190,84 exkl. MwSt.
/ Stück
227,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage