Referenzen
Fischer:058179
Rubix:3833867
Hersteller:SF plus SD 40
EAN:4006209581797
Produktdetails : SF PLUS SD 40 Steckfix
Die anwenderfreundliche Steckschelle für Rohre und Leitungen.
• Einfache Montage in schwer zugänglichen Kabelkanälen: Dübel und Schraube in einem
• Steckmontage spart Zeit
• Hohe Haltekräfte durch Sperrriegel
• Überbrückung nicht tragender Putzschichten durch längeren Schacht
• Aus hochwertigem Nylon
Der fischer Steckfix plus Steckdübel SF plus SD ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Kabelkanälen und Kabelbügeln. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert Lasten bis zu 11 kg sicher in Beton und Vollstein. Der Steckfix plus Steckdübel SF hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Funktion:
• Der Steckfix plus SD wird zur Befestigung ohne zusätzliche Schraube von Hand direkt ins Bohrloch gesteckt
• Aufgrund der Keilwirkung der Sperrriegel hält der Steckfix plus von selbst im Bohrloch
• Empfohlene Last (erforderlicher Sicherheitsfaktor berücksichtigt): Steckdübel SD bis zu 11 kg
• Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C
Stärken
• Das komplette Element vereint Dübel, Schraube und Schelle. Das spart Material, ermöglicht die Einhandmontage und reduziert die Montagezeit
• Die schlanke Geometrie der Befestigungselemente trägt nur gering auf und spart somit Platz
• Das langlebige Nylonmaterial ist flammwidrig, halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Einzelne Elektrokabel
• Kabelbündel
• Flexible Rohre
• Starre Kunststoff-Isolierrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckfix sf plus |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




