Referenzen
Fischer:071556
Rubix:3899247
Hersteller:DLA A2
EAN:8001132715567





Dokumente
Produktdetails : DLA A2 Dachhaken, Blechdach
Edelstahlbügel zur Befestigung.
• Halterung für Stehfalz-Eindeckung
• Befestigung mit zwei Schrauben
• 3 mm erhöhte Dicke
• Oberer Schlitz für Profilanpassung
• Komplett mit Bolzen und Schrauben für die Verbindung mit der Schiene
• Hergestellt aus Edelstahl AISI 304
DLA ist der Edelstahlhaken für den Aufbau von Unterkonstruktionen von Photovoltaikanlagen auf Stehfalzdächern.Geeignet für flache Falzungen. Das System enthält bereits die Schrauben für die Verbindung mit der Schiene.
Funktion:
• Bestimmen Sie die Position und den Achsabstand der Halterungen entsprechend der Schnee- und Windlasten vor Ort und der Beschaffenheit des Stehfalzes
• Positionieren Sie eine Lage CG INT Butylklebeband auf der Platte an den Stellen, an denen die Halterungen positioniert werden sollen
• Positionieren Sie die Halterung auf der Platte an der Naht. Senken Sie die Halterung ab, bis die Biegung die Dicke der Naht vollständig überschreitet
• Ziehen Sie die beiden Muttern an, um die Halterung um die Modulnaht herum festzuziehen
• Verbinden Sie die Halterung mit der Schiene, indem Sie die mitgelieferten Schrauben in die untere Nut der Schiene und durch den Schlitz an der Oberseite der Halterung führen
Anwendungen
• SolarFish H33 Profil
• SolarFish H44 Profil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dla |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage