FENG-100-100-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431
FENG Führungseinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:FENG-100-100-KF
Rubix:423619
Hersteller:34530
EAN:4052568115432

Technische Zusammenfassung
| Typ | führungseinheit |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : FENG-100-100-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431
Führungseinheit FENG-100-100-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=100, Hub=100 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-100-100-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=100, Hub=100 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13775 g |
|---|---|
| Typ | führungseinheit |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 100 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.511,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.798,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage