3510010930 IoT-Line Zählwaage CKE 6K0.02 Ablesbarkeit 0,02 g bis 6 kg
IoT-Line Zählwaage CKE 6K0.02 Ablesbarkeit 0,02 g bis 6 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Kern & Sohn:CKE 6K0.02
Rubix:3614348
Hersteller:CKE 6K0.02
Produktdetails : 3510010930 IoT-Line Zählwaage CKE 6K0.02 Ablesbarkeit 0,02 g bis 6 kg
Zählwaage Typ CKE
Einsatz/Anwendung:
• Für Produktionen, Laboranwendungen, Versand und für vielfältige Anwendungen in der Industrie 4.0
• Einfache Bedienung ohne Bedienungsanleitung
• Umschaltung vom Zahlmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
• Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
• 4 Arbeitsschritte zum Ergebnis:
(1) Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
(2) Referenzstückzahl der Zahlmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
(3) Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
(4) Zahlmenge in den Behälter einfüllen.
Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Ausstattung:
• Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhohe 25 mm
• Mit KERN Universal Port (KUP) (Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet)
• KERN Communication Protocol (KCP) (Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuergeräte)
• Stromversorgung über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
• Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang vorhanden). Betriebsdauer bis zu 20 h
Lieferumfang:
• Inklusive Arbeitsschutzhaube, umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Einsatz/Anwendung:
• Für Produktionen, Laboranwendungen, Versand und für vielfältige Anwendungen in der Industrie 4.0
• Einfache Bedienung ohne Bedienungsanleitung
• Umschaltung vom Zahlmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
• Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
• 4 Arbeitsschritte zum Ergebnis:
(1) Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
(2) Referenzstückzahl der Zahlmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
(3) Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
(4) Zahlmenge in den Behälter einfüllen.
Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Ausstattung:
• Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhohe 25 mm
• Mit KERN Universal Port (KUP) (Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet)
• KERN Communication Protocol (KCP) (Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuergeräte)
• Stromversorgung über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
• Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang vorhanden). Betriebsdauer bis zu 20 h
Lieferumfang:
• Inklusive Arbeitsschutzhaube, umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Zählwaage Typ CKE
Einsatz/Anwendung:
• Für Produktionen, Laboranwendungen, Versand und für vielfältige Anwendungen in der Industrie 4.0
• Einfache Bedienung ohne Bedienungsanleitung
• Umschaltung vom Zahlmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
• Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
• 4 Arbeitsschritte zum Ergebnis:
(1) Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
(2) Referenzstückzahl der Zahlmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
(3) Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
(4) Zahlmenge in den Behälter einfüllen.
Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Ausstattung:
• Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhohe 25 mm
• Mit KERN Universal Port (KUP) (Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet)
• KERN Communication Protocol (KCP) (Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuergeräte)
• Stromversorgung über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
• Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang vorhanden). Betriebsdauer bis zu 20 h
Lieferumfang:
• Inklusive Arbeitsschutzhaube, umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Einsatz/Anwendung:
• Für Produktionen, Laboranwendungen, Versand und für vielfältige Anwendungen in der Industrie 4.0
• Einfache Bedienung ohne Bedienungsanleitung
• Umschaltung vom Zahlmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
• Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
• 4 Arbeitsschritte zum Ergebnis:
(1) Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
(2) Referenzstückzahl der Zahlmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
(3) Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
(4) Zahlmenge in den Behälter einfüllen.
Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Ausstattung:
• Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhohe 25 mm
• Mit KERN Universal Port (KUP) (Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet)
• KERN Communication Protocol (KCP) (Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuergeräte)
• Stromversorgung über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
• Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang vorhanden). Betriebsdauer bis zu 20 h
Lieferumfang:
• Inklusive Arbeitsschutzhaube, umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Technische Informationen
Attribute
| Typ | cke 6k0.02 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
566,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
673,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

