9476000040 Federwaage Medio 25N

Federwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:48950040, 9476000040
Rubix:1948092
Hersteller:9476000040
9476000040 Federwaage Medio 25N Pesola

Produktdetails : 9476000040 Federwaage Medio 25N


Federwaage Medio 25N PESOLA
Federwaage Medio Linie, Newton-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie INOX-Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, Überlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem, abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhängung dank Clip-Öse drehbar und einfach austauschbar.

Technische Informationen


Attribute
62,01 exkl. MwSt.
/ Stück
73,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std