GN612.2-10-16-B Rastriegel mit Anschraubflansch, mit Kunststoffkappe
Rastriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612.2-10-16-B
Rubix:158911
Hersteller:GN 612.2-10-16-B
EAN:4045525311459





Produktdetails : GN612.2-10-16-B Rastriegel mit Anschraubflansch, mit Kunststoffkappe
Rastriegel GN 612.2 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
