GN612.1-M20X1.5-A Haltestück für Rastbolzen / Rastriegel, Stahl
Haltestück Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612.1-M20X1,5-A
Rubix:92365
Hersteller:GN 612.1-M20X1,5-A
EAN:4045525311404



Produktdetails : GN612.1-M20X1.5-A Haltestück für Rastbolzen / Rastriegel, Stahl
Haltestück aus Stahl für Rastbolzen und Rastriegel: GN 612.1-M20x1,5-A (Form A) mit Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel. Nimmt Positionierbuchsen GN 412.2 auf.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl brüniert |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 20 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
