GN614.2-7 Druckstück, federnd, zum Einpressen, Kugel beidseitig
Federnde Druckstücke, doppelseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.2-7
Rubix:161191
Hersteller:GN 614.2-7
EAN:4045525312593





Produktdetails : GN614.2-7 Druckstück, federnd, zum Einpressen, Kugel beidseitig
Federnde Druckstücke GN 614.2 sind eine Weiterentwicklung von Druckstücken GN 614 für spezielle Anwendungsfälle. Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H8 empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing/edelstahl |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
