K0582.08 Federndes Druckstück mit Haftring, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Haftring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0582.08
Rubix:940359
EAN:4059245225705



Dokumente
Produktdetails : K0582.08 Federndes Druckstück mit Haftring, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse, Feder und Kugel Edelstahl. O-Ring NBR. | AUSFÜHRUNG: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. O-Ring schwarz. | HINWEIS: Die Federnden Druckstücke mit Haftring sind zum Montieren in „Überkopf – Lage“ oder für schwer zugängliche Einbausituationen geeignet. Sie können per Hand bzw. per Finger direkt oder mit einfachen Montagehilfen in die vorgesehene Aufnahmebohrung eingedrückt werden. Der O-Ring sorgt dann für die notwendige Haftung und sichert das Federnde Druckstück so gegen ein „Herausfallen“. Bequem und ohne zusätzliche Hilfsmaßnahmen kann die Montage weiterer Bauteile erfolgen. | AUSFÜHRUNG 1: mit Haftring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage