GN615.4-M16-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M16-BS
Rubix:794023
Hersteller:GN 615.4-M16-BS
EAN:4045525863101



Produktdetails : GN615.4-M16-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
