K0667.041X105 Druckschraube, Edelstahl
Druckschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0667.041X105
Rubix:941477
EAN:4059245139866



Dokumente
Produktdetails : K0667.041X105 Druckschraube, Edelstahl
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM.Ausführung: Schraube blank.Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube M4X10,5 Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage