FBS-RJ45-8-GS Stecker

FBS-SUB Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FBS-RJ45-8-GS
Rubix:436087
Hersteller:534494
EAN:4052568048938
FBS-RJ45-8-GS Stecker

Technische Zusammenfassung

Typfbs-sub steckverbinder für ventilinseln
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FBS-RJ45-8-GS Stecker


Stecker FBS-RJ45-8-GS für Funktionsmodul CPX-FEC-... Breite=33 mm, Höhe=41 mm, Länge=20 mm, Zulässiger Kabeldurchmesser=4 - 5,4 mm, Spezifikation Ethernetkabel=(* Typ: CAT.5, * Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm, * AWG 24-26 feindrähtig)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,97 g
Typfbs-sub steckverbinder für ventilinseln
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
26,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage