9117790005 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M5x0,50
FAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17790005, 9117790005
Rubix:1564123
Hersteller:4317784535786
EAN:4317784535786

Produktdetails : 9117790005 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M5x0,50
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE vaporisiert Form B 6H M5x0,50 FORMAT
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
