9229990735 Fasenfräser 75G Z 6 f. XPHT16

Fasenfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990735, 9229990735
Rubix:1942623
Hersteller:4053569019743
EAN:4053569019743
9229990735 Fasenfräser 75G Z 6 f. XPHT16

Technische Zusammenfassung

Typ9229990735 fasenfräser 75g z 6 f. xpht16

Produktdetails : 9229990735 Fasenfräser 75G Z 6 f. XPHT16


Fasenfräser 75G Z6 für XPHT16 FORMAT
Fasenfräser, 15°, 30°, 45°, 60° und 75° Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Universeller Einsatz zum Schruppfräsen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen. Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990735 fasenfräser 75g z 6 f. xpht16
498,05 exkl. MwSt.
/ Stück
592,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std