9229990650 Einschraubfräser D25mm Z4 für APKT/APMT 1003.

Einschraubfr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990650, 9229990650
Rubix:1942618
Hersteller:4332163927846
EAN:4332163927846
9229990650 Einschraubfr. 90G. m.IK. 25,0mm Z 4 f.AP

Technische Zusammenfassung

Typ9229990650 einschraubfr. 90g. m.ik. 25,0mm z 4 f.ap

Produktdetails : 9229990650 Einschraubfräser D25mm Z4 für APKT/APMT 1003.


Einschraubfräser D25mm Z4 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Einschraubfräser, 90° Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990650 einschraubfr. 90g. m.ik. 25,0mm z 4 f.ap
219,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std