9229695785 ISO Bohrstange A20Q SDQCL 11

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695785, 9229695785
Rubix:1947611
Hersteller:4332163811916
EAN:4332163811916
9229695785 Bohrstange 107,5G m.IK. A20Q SDQCL 11

Technische Zusammenfassung

Typ9229695785 bohrstange 107,5g m.ik. a20q sdqcl 11

Produktdetails : 9229695785 ISO Bohrstange A20Q SDQCL 11


ISO-Bohrstange A20Q SDQCL 11 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695785 bohrstange 107,5g m.ik. a20q sdqcl 11
96,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std