9326600025 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 WN 40x10mm
VDI-Halter für Bohrer mit Wendeschneidplatte E1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32970025, 9326600025
Rubix:2153132
Hersteller:4317784732291
EAN:4317784732291
Produktdetails : 9326600025 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 WN 40x10mm
Ausführung E1 für Bohrer mit austauschbaren Wendeschneidplatten
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer minimalen Härtetiefe von 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen Zylinderschaft h6 mit innenliegender Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten sphärischen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Ableitung des Kühlmittels.
Weitere Modelle auf Anfrage.
Merkmale: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung für Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbaren Wendeschneidplatten.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer minimalen Härtetiefe von 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen Zylinderschaft h6 mit innenliegender Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten sphärischen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Ableitung des Kühlmittels.
Weitere Modelle auf Anfrage.
Merkmale: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung für Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbaren Wendeschneidplatten.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 WN 40x10mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326600025 vdi halter f. wp bohrer e1 wn 40x10mm fo |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




