9922420025 Farbwalze Jumbo Goldflor 25cm f.8mm

Farbroller Jumbo Goldflor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:702051
Rubix:1095195
Hersteller:702051
EAN:4250560500915
9922420025 Jumbowalze Goldflor 25cm Nölle

Technische Zusammenfassung

Typ9922420025 jumbowalze goldflor 25cm nölle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9922420025 Farbwalze Jumbo Goldflor 25cm f.8mm


Farbroller Jumbo Goldflor

Eigenschaften: geeignet für Stiele mit 8 mm.

Polyacryl, Florhöhe von 18 mm, thermofixiert, ohne Polsterung, geeignet für Grundanstriche im Innenbereich, hohe Farbaufnahme und Farbabgabe, verschleißfest, mit dickem Kern, um viele Quadratmeter abzudecken.
Farbwalze Jumbo Goldflor 25cm Nölle PROFI BRUSH
Jumbo-Farbwalze Goldflor Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel. Polyacryl, Florhöhe 18 mm, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, mit dickem Kern für hohe Quadratmeterleistung.

Technische Informationen


Attribute
Typ9922420025 jumbowalze goldflor 25cm nölle
Zolltarifcode96034090
5,42 exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std