9922420018 Farbwalze Jumbo Goldflor 18cm f.8mm

Farbwerkzeug Nölle Profi Brush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:702001
Rubix:1095291
Hersteller:702001
EAN:4250560500717
9922420018 Jumbowalze Goldflor 18cm Nölle

Technische Zusammenfassung

Typ9922420018 jumbowalze goldflor 18cm nölle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9922420018 Farbwalze Jumbo Goldflor 18cm f.8mm


Farbwalze Jumbo Goldflor 18cm Nölle PROFI BRUSH
Jumbo-Farbwalze Goldflor Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel. Polyacryl, Florhöhe 18 mm, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, mit dickem Kern für hohe Quadratmeterleistung.

Technische Informationen


Attribute
Typ9922420018 jumbowalze goldflor 18cm nölle
Zolltarifcode96034090
4,26 exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std