16026 Deckel- und Innenbecher Kits, 650ml, 125 µm, 16026
3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:16026
Rubix:3479665
Hersteller:7100067560
EAN:04054596009691
Dokumente
Produktdetails : 16026 Deckel- und Innenbecher Kits, 650ml, 125 µm, 16026
3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits (erste Version nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0) enthalten jeweils Einwegdeckel mit fest integrierten Filtern, um den Lack beim Sprühen zu filtern, Innenbecher und Verschlusskappen zur Verwendung mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Die Kits sind in vier Größen für große bis kleinere Reparaturen erhältlich. Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist ein umfassendes Lackiersystem, mit dem der Lackierer die Lacke schnell und einfach abmisst, anmischt, filtert und aufträgt.
3M™ PPS™ 2.0 Kits enthalten 50 Einwegdeckel mit 200-µ- oder 125-µ-Filtern, 50 Innenbecher, 1 wiederverwendbaren Außenbecher und 32 Verschlusskappen. Sie sind ideal zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum temporären Versiegeln und Schützen von Lacken. Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar: 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Mini-Größe zur Verwendung mit 200-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 400-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 650-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 850-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen
Stärken
• Ausschließlich zur Verwendung mit 3M™ PPS™ Artikeln entwickelt. Nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0 .
• Die Kits enthalten Einwegdeckel mit Mikrofilter, Innenbechern und Verschlusskappen.
• Verfügbar für 3M™ PPS™ Becher und Manschetten in vier Größen von 180 ml bis zu 850 ml für punktuelle Ausbesserungen bis hin zu größeren Reparaturen.
• Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine Einwegkomplettlösung zum Abmessen, Anmischen, Filtern und Aufbringen von Lacken.
• Mit dem System können Lackierer im konstanten 90-Grad-Winkel unabhängig von der Ausrichtung des zu bearbeitenden Teils (selbst über Kopf) lackieren.
• Reduziert das Risiko von Verschmutzungen von außen, garantiert einen einheitlichen Lackauftrag und reduziert den Lackverbrauch.
• Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem reduziert den Lösungsmittelverbrauch sowie die Vorbereitungs- und Reinigungszeit.
• Verschlusskappen ermöglichen eine temporäre Versiegelung und den Schutz von nicht katalysierten Lacken.
Anwendungen
Klarlack - Lackierarbeiten - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Sprühbeschichtung - Sprühen von Primer - manuelle Sprühbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | deckel & liner kit |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,77 € exkl. MwSt.
/ Packung
153,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen