9922150018 Farbwalze Maler Nylon 18cm f.8mm

Nylon-Farbroller

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:701501
Rubix:1095217
Hersteller:701501
EAN:4250560501011
9922150018 Malerwalze Nylon 18cm Nölle

Technische Zusammenfassung

Typ9922150018 malerwalze nylon 18cm nölle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9922150018 Farbwalze Maler Nylon 18cm f.8mm


Nylon-Farbroller

Eigenschaften: geeignet für Stiele mit 8 mm.

100% Poliamid, Florhöhe 14 mm, mit blauen Fasern, lösemittelbeständig, ohne Polsterung, geeignet für glatte Unteranstriche, für Beschichtungen, sehr verschleißfest.
Farbwalze Maler Nylon 18cm Nölle PROFI BRUSH
Maler-Farbwalze Nylon Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel. 100 % Polyamid, Florhöhe 14 mm, mit Blaufaden, lösemittelbeständig, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe, für Beschichtungen, besonders strapazierfähig.

Technische Informationen


Attribute
Typ9922150018 malerwalze nylon 18cm nölle
Zolltarifcode96034090
4,80 exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std