V6-01063 CAMC CR 50 879 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:453733
Rubix:706056
Hersteller:453733
V6-01063 CAMC CR 50 879 Faltenbalg CAMC

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmetallisches oxid
Min. Länge15 mm
Max. Länge110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-01063 CAMC CR 50 879 Faltenbalg CAMC


Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Mehrfaltenbalg V6 01063 50 CR 879

Stärken

Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmetallisches oxid
Min. Länge15 mm
Max. Länge110 mm
Zolltarifcode84842000
19,64 exkl. MwSt.
/ Stück
23,37 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
19,64 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,23 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,83 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
13,46 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
12,57 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
11,44 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
11,06 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
10,73 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen