Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:439432
Rubix:2499715
Hersteller:439432
Produktdetails : V6-00274 CAMC NBR 45 670 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
|---|---|
| Min. Länge | 10 mm |
| Max. Länge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

