Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-00476 42CR 764
Rubix:3212640
Hersteller:61279

Produktdetails : V6-00476 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 42 cr 764 |
| Min. Länge | 45 mm |
| Max. Länge | 210 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
