62217432 SCHRUPPSCHEIBE E 180-4,1 SG INOX
Schruppsch.E 178-4,1 A 30 N Sg-Inox Pipe
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 180-4,1 SG INOX
Rubix:1284295
Hersteller:62217432
EAN:4007220475287


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 4 mm |
Produktdetails : 62217432 SCHRUPPSCHEIBE E 180-4,1 SG INOX
Schruppsch.E 178-4,1 A 30 N Sg-Inox Pipe
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | e 180-4,1 sg inox |
| Serie | performance line sg |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
66,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage