Referenzen
Pferd Tools:F 8015/6 A 150
Rubix:1023756
Hersteller:44512156
EAN:4007220155653

Produktdetails : 44512156 FÄCHERSCHLEIFER F 8015/6 A 150
Fächerschleifer F 8015/6 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
50,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
